定盤・ゲージ・ケガキ :「平行度測定」の検索結果
関連キーワード
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34
全長L(mm)650
平行度(μm)6
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5
全長L(mm)470
平行度(μm)5
センター距離(mm)200
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14
全長L(mm)410
平行度(μm)5
センター距離(mm)150
センター高(mm)110
使用センターMT♯4
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029
アズワン品番67-4836-76
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030
アズワン品番67-4836-77
1個
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
【特徴】
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032
アズワン品番67-4836-79
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1
センター高(mm)110
平行度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031
アズワン品番67-4836-78
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
6面の平行度が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品
精度(μm)側面/5
平行直角度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。