定盤・ゲージ・ケガキ :「目盛り付き」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾斜角度は-30~90度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170
平行直角度(μm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549,800
税込¥604,780
42日以内出荷
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235
平行度(μm)10
上部寸法(mm)335×310
ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
70日以内出荷
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。
上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。
目盛りは左右60度で1度刻みです。
ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。