定盤・ゲージ・ケガキ :「真円度測定機」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14
全長L(mm)410
平行度(μm)5
センター距離(mm)150
センター高(mm)110
使用センターMT♯4
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34
全長L(mm)650
平行度(μm)6
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。