各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に
成分カルナウバワックスなど
容量(mL)300
本体質量(g)340
pH6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8285
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)11
呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8884
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:8
寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)14
直径(Φmm)測定部:8
呼び寸法M6xP1.0
呼び寸法(mm)M6×1.0
精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに
幅(mm)100
型式B型
高さ(mm)60
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)38
本体質量(g)950
入数(個)2
RoHS指令(10物質対応)対応
相互差(mm)底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ:0.07
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×60×38
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。
全長(mm)200
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用ゲージとして。
セット内容1-9(1トビ):9枚・10-20(2トビ):6枚・25-45(5トビ):5枚・14.5、15:2枚
組数22枚
器差±20
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途精度穴の通、止検査に。
付属品持ちやすいシャンク付き
トラスコ品番859-0892
材質ゲージ部:超硬合金
全長(mm)71
呼び寸法(mm)4.5
ゲージ長さ(mm)30
ゲージ径(Φmm)4.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に
材質(本体)鋼
径精度(μm)±0.8
区分(mm)0.001トビ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
用途直角、寸法測定に
全長(mm)178
材質(本体)ステンレス鋼
直角度(mm)±0.2
本体質量(g)105
最大測定長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。
トラスコ品番859-0894
セット内容持ちやすいシャンク付き
材質ゲージ部:超硬合金
全長71mm
質量(g)20
ゲージ径(Φmm)4.50mm
1本
¥7,698
税込¥8,468
12日以内出荷
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
真円度・円筒度(μm)0.5
呼び寸法D(mm)5.19
面取り寸法C(mm)0.8
外径d(Φmm)32
厚さB(mm)8
内径公差(μm)±1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り寸法F(mm)0.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。