7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス 材質本体:炭素鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端超硬チップ 材質本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス 寸法(mm)160×18×12 使用範囲(mm)半径150 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼 質量(g)46
1本
999 税込1,099
当日出荷

73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷