5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定部のメタル等を油膜による誤差が出ないよう脱脂します。脱脂した測定部にゲージを載せメタルを規定値で締め付けた後、また外します。メタルを外すとゲージが潰れて広がっているので、包み袋に印刷されている幅に合わせて数値を読み取ります。
用途カムシャフト、クランクシャフト等のメタルクリアランスを測定するゲージです。シクネスゲージでは測定できない箇所に使用します。 トラスコ品番268-8554 測定範囲0.051~0.152mm、0.025~0.076mm、0.102~0.229mm 枚数3枚(3種×1枚)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄やアルミニウム材などに、数字やアルファベットを打刻することができるスタンプポンチです。本体を押し込むだけで、自動で打刻することができます。
用途鉄やアルミニウム材などに、数字やアルファベットを打刻する 付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-1134 セット内容オートポンチ(全長165mm)、ポンチアルファベット(A~Z 全長28mm)×各1、数字(0~8 全長28mm)×各1(6と9は兼用)、ピリオドポンチ(全長30mm) 材質スチール(ポンチ) 対応材質アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック、木材など 文字サイズ(mm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

アストロプロダクツピッチゲージ ミリ&インチ
メートルネジとインチネジの両方に使用できます。
用途ネジ山の間隔を測定するゲージ トラスコ品番253-7942 全長(mm)65 ねじメートル:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、27、28 ねじ径(inch)12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40
1個
999 税込1,099
当日出荷

アストロプロダクツピンポンチセット
ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入に使用する平行ポンチです。収納に便利な専用袋が付属しています。
用途ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入用 付属品収納袋 トラスコ品番253-6324 セット内容Φ1.6、Φ2.3、Φ3.2、Φ4、Φ4.8、Φ5.5、Φ6.4、Φ8mm 全長(mm)120~150 本体寸法(mm)W250×D270×t1(収納袋展開時サイズ)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

収納に便利な専用ホルダーが付属しています。
付属品専用ホルダー トラスコ品番217-3218 セット内容ストレートピンポンチΦ2、3、4、5、6、8mm(共通仕様/全長150mmピン長30mm)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング