17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SPCC 鋼製 精度±10° 質量(g)12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨 質量(g)46
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2 仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質SUS420相当 種類自由スコヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番462-5202 材質ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm)100 厚さ(mm)16 全長(mm)166
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に トラスコ品番699-0661 材質機械構造用炭素鋼 幅(mm)65 厚さ(mm)10 竿長(mm)1000 台厚(mm)65 台の長さ(mm)550 台の幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)118 仕様ドリルポイント用 トラスコ品番229-6012 材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400 質量(g)160
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,600 税込20,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工 材質(グリップ)S55C 先端角度85°
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質冷間圧延鋼 寸法(mm)70×15
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ドリル刃先研磨後の測定。 角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160 仕様ドリル刃先角度用 トラスコ品番229-6004 材質SUS420J2 質量(g)11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質炭素工具鋼 種類台付スコヤ JIS規格B7526
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)