計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,424件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75B型永井ゲージ製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0658形状B質量(g)0.3
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150B型永井ゲージ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0489形状B質量(g)0.675
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0460形状A質量(g)0.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X75A型永井ゲージ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0628形状A質量(g)0.26
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0459形状A質量(g)0.56
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型永井ゲージ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0627形状A質量(g)0.195
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.03幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0458形状A質量(g)0.42
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X75B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X75B型永井ゲージ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.02幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0655形状B質量(g)0.12
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X150A型永井ゲージ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.02幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0457形状A質量(g)0.28
DIA JIS規格すきまゲージ75B19 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ75B19永井ゲージ製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0685セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)63枚数19
DIA JIS規格すきまゲージ75B12 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ75B12永井ゲージ製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0683セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)29枚数12
DIA JIS規格すきまゲージ75B10 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ75B10永井ゲージ製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0681セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)30枚数10
DIA JIS規格すきまゲージ200B10 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ200B10永井ゲージ製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)200トラスコ品番838-0581セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)69枚数10
DIA JIS規格すきまゲージ100B12 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージ100B12永井ゲージ製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)100トラスコ品番838-0419セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)37枚数12
ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り) プレシジョンブランドロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り)プレシジョンブランド
11,980税込13,178
1セット(300個)
当日出荷
・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製・端が面取りされているので挿入が容易です。
ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本 プレシジョンブランドステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本プレシジョンブランド
23,980税込26,378
1セット(20本)
当日出荷
・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
長さ(mm)127
ステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入り プレシジョンブランドステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入りプレシジョンブランド
9,998税込10,998
1セット(124個)
4日以内出荷
・耐食性ステンレス鋼のコッターピン・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
スチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズ プレシジョンブランドスチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズプレシジョンブランド
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
セット内容0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.010"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.020"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm (各1本)長さ(mm)127幅(mm)12.7
コッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入り プレシジョンブランドコッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入りプレシジョンブランド
13,980税込15,378
1セット(600個)
4日以内出荷
・工場の工具室や工具箱に最適なハンディーキット・このようなキットを手元に置くことで、お金や時間の節約になります。・仕切りの付いたプラスチック製の箱入りで、保管しやすくなっています。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
材質亜鉛メッキの鉄製コッターピン
超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)超硬センターポンチ(シャープ)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
超硬オートマチックポンチ用先端バネ TRUSCO超硬オートマチックポンチ用先端バネTRUSCO
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 65AREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
新タイプ溝ゲージ 50A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 50AREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 125AREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
新タイプ溝ゲージ 100A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 100AREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機)平型スコヤ(JIS2級同等品)SK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(インサートねじ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から86日以内出荷
部品 オートポンチL シンワ測定部品 オートポンチLシンワ測定
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
部品 自由スコヤ シンワ測定部品 自由スコヤシンワ測定
359税込395
1個
翌々日出荷
専用部品
材質真鍮+鉄寸法(mm)11.9×11.9×17.3質量(g)10.7
鉄骨精度測定器具 5点セット シンワ測定鉄骨精度測定器具 5点セットシンワ測定
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から15日以内出荷
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セットセット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ材質オールステンレス製寸法(mm)234×195×40質量(g)870
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付シンワ測定(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ
アンビル(鋳鋼製) 大西測定工具アンビル(鋳鋼製)大西測定工具(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
石定盤専用架台 椿本興業石定盤専用架台椿本興業
118,800税込130,680
1台
6日以内出荷から22日以内出荷
架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。高さ(mm)800~850仕様完成品
アジャスター付石定盤 大西測定工具アジャスター付石定盤大西測定工具
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。平面度(μm)3材質黒御影石寸法a(mm)50
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
定盤・ゲージ・ケガキ