計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,491件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3Mitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
ワイヤーゲージ フジツールワイヤーゲージフジツール
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
ピンゲージセット アイゼンピンゲージセットアイゼン
249,800税込274,780
1セット(51本)
12日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(プラス目) アイゼンピンゲージセット(プラス目)アイゼン
29,980税込32,978
1セット(18本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ブロック 日本オートマチックマシン(JAM)平行ブロック日本オートマチックマシン(JAM)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社ハードネスター用タッチメジャー山本科学工具研究社
13,980税込15,378
1組ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ハードネスター用替刃
管用テーパーネジゲージ プラグのみ OSG(オーエスジー)管用テーパーネジゲージ プラグのみOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
管用テーパーネジ用のネジプラグゲージです。
サイズPT1/2山数14OSGツールNo.38541
ドリルポイントチェック フジツールドリルポイントチェックフジツール
5,598税込6,158
1個
当日出荷
スクライブブロック&センターファインダーセット TRACER(トレイサー)スクライブブロック&センターファインダーセットTRACER(トレイサー)
4,298税込4,728
1セット
翌日出荷
スクライブブロックは、複数のオフセットでエッジングマーキングが可能で、インペリアルとメートル法に対応しています。センターファインダーは、最大70mm厚の板の中心を簡単に検出します。ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに最適です。耐久性に優れた軽量ABS樹脂製で、コンパクトなデザインは、プロにもDIY愛好家にも最適です。TRACERディープホールペンシルを差し込む穴が付いており、完璧で正確なマーキングが可能です。
用途ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに材質プラスチック
段付精密スチールパラレル フジツール段付精密スチールパラレルフジツール
109,800税込120,780
1セット(6組×12本)ほか
60日以内出荷から90日以内出荷
この段対スチールパラレルは、ワーク端を加工するのに最適な工夫がされた画期的なパラレルです。貫通穴の加工がワーク端ぎりぎりまでできるので、作業上大変便利です。
種別0588-02-0000375材質SK材 4面研磨仕上げ寸法(mm)2本1組:(厚×高×長)13×32×150 13×34×150 13×36×150 13×38×150 13×40×150 13×42×150直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100組数6組12本公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
段付スチールパラレル 1組2本 フジツール段付スチールパラレル 1組2本フジツール
39,980税込43,978
1組(2本)
60日以内出荷から90日以内出荷
スチールパラレルSP-120の段付スチールパラレル 単体(2本1組)でございます。
直角度(mm)±0.02内容2本1組平行度(mm)±0.005/100公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
細幅プーリ用測定ゲージ フジツール細幅プーリ用測定ゲージフジツール
25,980税込28,578
1組(3枚)ほか
60日以内出荷から90日以内出荷
Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます
材質ステンレス材RoHS指令(10物質対応)対応
三次元スタイラス レニショー三次元スタイラスレニショー
14,980税込16,478
1個(1個)
3日以内出荷
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
型取りゲージ エスコ型取りゲージエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
配管やモールディングなどに。
材質ポリエチレン幅(mm)250質量(g)450サイズ(mm)250×45
鋼製ストレートエッジ (ベベル型) エスコ鋼製ストレートエッジ (ベベル型)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
材質亜鉛メッキ鋼
精密グラナイト定盤 エスコ精密グラナイト定盤エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
材質御影石平面度(μm)7
箱型定盤 (A級) エスコ箱型定盤 (A級)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
材質鋳鉄 (FC250)
ワイヤーゲージ (シート・プレート) エスコワイヤーゲージ (シート・プレート)エスコ
23,200税込25,520
1個
翌々日出荷
U.S.スタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.007”~0.3125”)サイズ(mm)Φ81
ワイヤーゲージ エスコワイヤーゲージエスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”)サイズ(mm)Φ81
プロフィールゲージ エスコプロフィールゲージエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。
材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
ピッチゲージ (メトリック) エスコピッチゲージ (メトリック)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
ミリねじ(60°)24枚。
材質スチールサイズ0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0質量(g)40枚数24枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×14×15フレーム長(mm)55リーフ厚(mm)0.5 (実寸)
ピッチゲージ (アメリカン) エスコピッチゲージ (アメリカン)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
ビームトランメル (スティール) エスコビームトランメル (スティール)エスコ
91,800税込100,980
1個
翌日出荷
メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
用途ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に寸法(mm)ポイント:15×70質量(kg)6.5呼び寸法(mm)2000サイズ(mm)Φ25.4×2100 (L)材質(パイプ)スチール製
超硬ブロックゲージ K0級 SK(新潟精機)超硬ブロックゲージ K0級SK(新潟精機)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・専用PCケース付です。
用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質●本体:超硬合金精度KO級断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
コンビネーションスクエアー エスココンビネーションスクエアーエスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
45°・90°用。ケガキ針つき。工具鋼製。ブレード部クローム光沢仕上げ。水玉レベル付き。本体鍛造仕上げ。水平、45°、90°のケガキに。
目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
ケガキ針フックセット エスコケガキ針フックセットエスコ
5,460税込6,006
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:ストレート (軸長:68mm、全長:185mm、90°、軸長:71mm、全長:188mm)、フック型 (軸長:57mm、全長:174mm)、オフセット型 (軸長:69mm、全長:186mm)。マグネット付き。
用途シールやスプリングはがし等に材質ニードル:工具鋼全長(mm)マグネット付ハンドル部:117材質(ハンドル)アルミ
ケガキ針フックセット エスコケガキ針フックセットエスコ
2,530税込2,783
1セット
翌日出荷
セット点数:5点。セット内容:・ハンドル、・先端:ストレート(全長:190mm)、・先端:90°(全長:190mm)、・先端:フック(全長:175mm)、・先端:アングル(全長:190mm)。
用途シールやスプリングはがし等に材質(ハンドル)アルミ
ケガキ針 (ダイヤモンドチップ) エスコケガキ針 (ダイヤモンドチップ)エスコ
12,600税込13,860
1本
翌日出荷
全長(mm)133先端角(°)60先端幅(mm)2先端材質ダイヤモンド
ケガキ針 エスコケガキ針エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
狭い場所での作業に適しています。ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい。
全長(mm)190先端材質炭素鋼
センターゲージ (アメリカンナショナル) エスコセンターゲージ (アメリカンナショナル)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
バネ鋼製。旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます。ねじ切り用切削工具の角度ゲージ。スプリング焼き入れ鋼製で、耐久性が高く、サテンクローム仕上げにより光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすくなっています。ゲージ面は研磨処理済みで、高い精度を保証します。
全長(mm)56.8サイズUNC、60°目盛インチ本体サイズ(mm)56.5×19×1
フィラーゲージ BetaフィラーゲージBeta
969税込1,066
1セット
欠品中
別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。
用途わずかな隙間の測定に全長(mm)105質量(g)65リーフ枚数13枚誤差(mm)約0.002~0.035サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00
超硬ピンゲージセット SK(新潟精機)超硬ピンゲージセットSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)セラミックピンゲージセットSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
六角穴用ゲージ ファム六角穴用ゲージファム
72,980税込80,278
1個ほか
12日以内出荷から15日以内出荷
六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。
材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止関連資料(0.86MB)
ヘクサロビュラゲージ ファムヘクサロビュラゲージファム
109,800税込120,780
1個ほか
12日以内出荷から15日以内出荷
トルクスねじ、ヘックスローブ付きねじ、ヘクサロビュラ穴付きボルトを検証するための、ヘクサロビュラゲージです。 通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。
材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1015:2018構成通 / 止関連資料(0.83MB)
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
テーパーゲージ はくでんテーパーゲージはくでん
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージと長尺のセットです。
用途隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定材質ステンレス鋼厚さ(mm)1.2質量(g)30測定範囲(mm)0.5~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)最小読取値(mm)0.1
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ