カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ
          • スコヤ・水準器(16)
          • ゲージ(15)
          • 基準器マスター(1)
          • パラレル(2)
          • 定盤(28)
          • 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品(23)
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

定盤・ゲージ・ケガキ :「治具」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(133件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷から10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式B型
ラジアスゲージセット SK(新潟精機)ラジアスゲージセットSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1セット(26枚)
当日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
スケイタ バラ シム&ゲージスケイタ バラシム&ゲージ
449税込494
1枚
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20長さ(mm)120
スケイタ(芯出プレート) TRUSCOスケイタ(芯出プレート)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(15枚)
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚トラスコ品番109-0704材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)120幅(mm)20質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
平行台セット ニューストロング販売平行台セットニューストロング販売
47,980税込52,778
1組
当日出荷
トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
アタッチメント チップ剥離治具(引張用) イマダアタッチメント チップ剥離治具(引張用)イマダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上大西測定工具(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1組(2個)
当日出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
アジャスタブルアングルブロック GROZアジャスタブルアングルブロックGROZ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
Vブロックセット INSIZE(インサイズ)VブロックセットINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)スケヤゲージブロックバラBM4Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ラジアスゲージ SK(新潟精機)ラジアスゲージSK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
硬鋼製Vブロック 理研計測器硬鋼製Vブロック理研計測器
32,980税込36,278
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
硬鋼製Vブロック 新潟理研測範(RSK)硬鋼製Vブロック新潟理研測範(RSK)
25,980税込28,578
1セット(2個)
10日以内出荷
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
精密Vブロック NEOTEC(榮製機)精密VブロックNEOTEC(榮製機)
75,880税込83,468
1台
4日以内出荷
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント平型圧縮治具アルミタイプ イマダ圧縮用アタッチメント平型圧縮治具アルミタイプイマダ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ) スーパーツールMC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)スーパーツール
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。仕様研削仕上材質FC300
スチールパラレル SK(新潟精機)スチールパラレルSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1セット(2個)
翌々日出荷
総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製クランプ付Vブロック 新潟理研測範(RSK)硬鋼製クランプ付Vブロック新潟理研測範(RSK)
69,980税込76,978
1セット(2個)
10日以内出荷
V面平行度は0.01mm以内。
用途円形ワークの芯出し、穴あけ研磨、治具に最適です。
つまみ力測定治具 イマダつまみ力測定治具イマダ
48,980税込53,878
1個
当日出荷
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定寸法(mm)75×285×44質量(g)約360、計測軸取付部:約50最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15最大荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PCA-150N仕様書(0.34MB)
引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MM イマダ引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MMイマダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメント円盤型圧縮治具外径100mm イマダ圧縮用アタッチメント円盤型圧縮治具外径100mmイマダ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントワイヤークランプ治具開き幅5MM イマダ引張用アタッチメントワイヤークランプ治具開き幅5MMイマダ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズ イマダウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズイマダ
4,198税込4,618
1台
当日出荷から30日以内出荷
機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。本体質量(g)5最大荷重(N)50取付ネジ径M6
圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ イマダ圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプイマダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメント ダンボールのふた剥離用治具 イマダ引張用アタッチメント ダンボールのふた剥離用治具イマダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒スコヤ 大菱計器製作所円筒スコヤ大菱計器製作所
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
強力サイドクランプ 全晴強力サイドクランプ全晴
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。
用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
強力サイドクランプ 全晴強力サイドクランプ全晴
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。1セットに同型2個入り適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。
用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手大菱計器製作所
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
精密円筒スコヤー 大菱計器製作所精密円筒スコヤー大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 JIS B7539規格品
形状円筒型種類円筒スコヤー
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
定盤・ゲージ・ケガキ