定盤・ゲージ・ケガキ :「計測器」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研計測器偏心検査器
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。 トラスコ品番833-8771 幅(mm)115 全長(mm)750 材質/仕上本体:FC250、表面:塗装 質量(kg)48 高さ(mm)130 平行度(μm)(センター間)5 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT-2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

理研計測器小型偏心検査器
小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。
用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定 トラスコ品番809-4414 セット内容ブロックゲージ、六角スパナ 材質SK-3、表面:塗装 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ1 1384
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
型式B型 底面とV溝の平行度(μm)8以内 平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
1セット(2個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。
平行度(μm)(V溝)0.005 台の幅(mm)80 ワーク径(mm)5~40
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研計測器サインバー
ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
1個
78,880 税込86,768
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研計測器精密サイン台
ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
1個
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型 底面とV溝の平行度(μm)10以内
1セット(2個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研計測器偏心検査器
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シクネスゲージの使用用途は、間隔を測定するために用いられます。 他の測定器で計測不能とされる微細な二平面の間隔を簡単・正確に検査・測定することができます。
長さL(mm)75 リーフ枚数12 リーフ幅(mm)12.7 リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015 平行度(mm)±0.01
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
1台
2,098 税込2,308
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)