絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.1(19)
  • 0.5(44)
  • 1(59)
  • 1.2(19)
  • 1.5(35)
  • 2(30)
  • 3(65)
  • 4(47)
  • 5(45)
  • 6(47)
  • 8(16)
  • 9(33)
  • 10(33)
  • 12(29)
  • 16(25)
  • 19(17)
  • 22(16)
  • 25(17)
  • 30(15)
長さ(mm)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(7)
  • 250(3)
  • 300(7)
  • 350(3)
  • 400(7)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 600(6)
  • 700(3)
  • 800(6)
  • 900(3)
  • 1000(7)
  • 1200(3)
  • 1800(3)
  • 2000(4)
  • 2400(3)
  • 4000(3)
幅(mm)
  • 20~50(3)
  • 51~100(3)
  • 100(1)
  • 101~150(3)
  • 150(3)
  • 151~200(3)
  • 201~250(3)
  • 251~300(3)
  • 300(4)
  • 301~350(3)
  • 351~400(3)
  • 401~450(3)
  • 450(4)
  • 451~500(3)
  • 501~600(3)
  • 600(3)
  • 601~800(3)
  • 801~1000(3)
  • 1000(4)
  • 1001~1200(3)
材質
  • SUS304(13)
  • SUS430(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • ノーブランド(6)
  • TRUSCO(4)
  • 日豊産業(4)
  • OKUTANI(1)
  • 冨士シャーシ(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • 高砂鐵工(1)
  • HOJO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304) BAパイプ

    日豊産業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
    用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(38件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスエキスパンドメタル OKUTANI

    ステンレスエキスパンドメタル

    OKUTANI(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5

    ノーブランド(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス(SUS316) BAパイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS316) BAパイプ

    日豊産業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工

    高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)

    高砂鐵工
    75,980税込83,578
    1枚
    5日以内出荷
    用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1枚
    8日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
  • ステンレス(SUS316)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS316)引抜パイプ

    日豊産業
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蹴り板 HOJO

    蹴り板

    HOJO
    4,998税込5,498
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.8
  • パンチングメタル FPMシリーズ 冨士シャーシ

    パンチングメタル FPMシリーズ

    冨士シャーシ
    989税込1,088
    1枚
    3日以内出荷
    備考パンチングメタル

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス