絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 40(15)
  • 60(15)
  • 100(40)
  • 120(15)
  • 140(15)
  • 160(15)
  • 180(15)
  • 200(40)
  • 220(15)
  • 240(15)
  • 260(15)
  • 280(15)
  • 300(46)
  • 400(39)
  • 500(39)
  • 600(24)
  • 700(24)
  • 800(24)
  • 900(24)
  • 1000(33)
材質
  • SUS316
  • SUS303(91)
  • SUS304(230)
  • SUS310(15)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(29)
  • SUS403(25)
  • SUS430(19)
  • スチール(1)
  • ステンレス(21)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
幅(mm)
  • 20~50(15)
  • 51~100(15)
  • 101~150(15)
  • 151~200(15)
  • 200(2)
  • 201~250(15)
  • 251~300(15)
  • 300(3)
  • 301~350(15)
  • 351~400(15)
  • 401~450(15)
  • 450(2)
  • 451~500(15)
  • 900(3)
  • 1000(1)
ブランド
  • ノーブランド(40)
  • エスコ(9)
  • NOMIZU(4)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 久宝金属製作所(1)
  • 杉山商事(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(40)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
200x300mm/250メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/250メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-250質量(g)約43線径(Φmm)0.04
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mmノーブランド
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-316 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
コイルチューブ 杉山商事コイルチューブ杉山商事
22,100税込24,310
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-101線径(Φmm)0.05
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
JIS-316 研磨品 NOMIZUJIS-316 研磨品NOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10.8Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10.8Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径9Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径9Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ8mmノーブランド
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-111線径(Φmm)0.04
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺29mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺29mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺14mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺14mmノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺12mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺12mmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺10mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺10mmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径14.6Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径14.6Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mmノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mmノーブランド
1,488税込1,637
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mmノーブランド
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
JIS-316 六角棒 NOMIZUJIS-316 六角棒NOMIZU
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 h9丸棒 NOMIZUJIS-316 h9丸棒NOMIZU
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-123線径(Φmm)0.03
450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952BC-122線径(Φmm)0.03
300x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-121線径(Φmm)0.03
900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-113線径(Φmm)0.04
900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-103線径(Φmm)0.05
450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-102線径(Φmm)0.05
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺46mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺46mmノーブランド
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺41mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺41mmノーブランド
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺38mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺38mmノーブランド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺32mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺32mmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺30mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺30mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス