8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分冷間仕上継目無鋼管 JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304) サービス分類オーダー・加工
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
1本
1,812 税込1,993
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分電縫薄肉パイプ JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 外径公差(mm)±0.3 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。 材質ステンレス(SUS304) タイプTP-SC BA/光輝焼鈍仕上げ継目無し抽伸管 公差外径±0.3mm/厚さ±0.2mm JIS規格JIS G3459
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります