絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(mm)
  • 500
  • 100(19)
  • 200(17)
  • 300(18)
  • 1000(26)
  • 1500(10)
  • 2000(16)
  • 2400(2)
  • 3000(6)
  • 5000(4)
  • 10000(7)
  • 20000(3)
  • 50000(7)
  • 100000(1)
幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(15)
  • 200(14)
  • 300(14)
  • 500(18)
材質
  • シリコン(22)
ブランド
  • 十川ゴム(10)
  • アキツ(7)
  • ホッティーポリマー(2)
  • イノアック(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • スリーハイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm十川ゴム(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ2mm十川ゴム(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ0.5mm十川ゴム(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1.5mm十川ゴム(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ10mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ10mm十川ゴム(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)10材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート 硬度70 アキツシリコンゴムシート 硬度70アキツ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
灰白色材質シリコンゴム硬度70
シリコーン スポンジゴム アキツシリコーン スポンジゴムアキツ(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ4mm十川ゴム(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)4材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム30° アキツシリコンゴム30°アキツ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム乳白色硬度30
シリコーンゴムシート 厚さ6mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ6mm十川ゴム(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)6材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めシート WAKI(和気産業)滑り止めシートWAKI(和気産業)
969税込1,066
1枚
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツシリコンゴムシート 硬度70テープ付アキツ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から7日以内出荷
灰白色材質シリコンゴムタイプ片面テープ付硬度70
シリコーンゴムシート 厚さ8mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ8mm十川ゴム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)8材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツシリコーン スポンジゴム テープ付アキツ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
高強度シリコンシート アキツ高強度シリコンシートアキツ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から6日以内出荷
従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
シリコンゴムシート 硬度60 アキツシリコンゴムシート 硬度60アキツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム乳白色硬度60
シリコーンスポンジシート 厚さ4mm ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ4mmホッティーポリマー
8,598税込9,458
1枚
15日以内出荷から16日以内出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)4±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイシリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)スリーハイ
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンスポンジシート 厚さ8mm ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ8mmホッティーポリマー
14,980税込16,478
1枚
16日以内出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7.8±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコーンゴム イノアックシリコーンゴムイノアック
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。幅(mm)500長さ(mm)500材質シリコーンゴム使用温度範囲-40~230℃
シリコンゴム