絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(19)
  • 200(17)
  • 300(17)
  • 500(22)
  • 1500(10)
  • 2000(15)
  • 2400(2)
  • 3000(6)
  • 5000(4)
  • 10000(7)
  • 20000(3)
  • 50000(7)
  • 100000(1)
幅(mm)
  • 100(14)
  • 200(14)
  • 300(14)
  • 500(14)
  • 915(1)
  • 1000(7)
材質
  • シリコン(22)
ブランド
  • 十川ゴム(10)
  • アキツ(6)
  • ノーブランド(3)
  • スリーハイ(3)
  • イノアック(1)
  • コクゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm十川ゴム(42件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(41件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ2mm十川ゴム(36件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ0.5mm十川ゴム(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1.5mm十川ゴム(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ10mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ10mm十川ゴム(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)10材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
シリコンゴムシート 硬度70 アキツシリコンゴムシート 硬度70アキツ(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から6日以内出荷
灰白色材質シリコンゴム硬度70
シリコーン スポンジゴム アキツシリコーン スポンジゴムアキツ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ4mm十川ゴム(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)4材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ6mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ6mm十川ゴム(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)6材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツシリコンゴムシート 硬度70テープ付アキツ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
灰白色材質シリコンゴムタイプ片面テープ付硬度70
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙ノーブランド(5件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷から13日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙ノーブランド(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
シリコーンゴムシート 厚さ8mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ8mm十川ゴム(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)8材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツシリコーン スポンジゴム テープ付アキツ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイシリコンスポンジ丸チューブスリーハイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1
高強度シリコンシート アキツ高強度シリコンシートアキツ
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から6日以内出荷
従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
シリコンゴムシート 硬度60 アキツシリコンゴムシート 硬度60アキツ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム乳白色硬度60
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)スリーハイ
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)200材質シリコン硬度20°
シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工) スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)スリーハイ
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。耐熱温度(℃)200硬度20°タイプ背割れ加工RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコン
シリコンゴムスポンジ コクゴシリコンゴムスポンジコクゴ
379税込417
1本(1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
シリコーンゴム イノアックシリコーンゴムイノアック
37,980税込41,778
1枚
翌々日出荷
熱を伝えにくい素材です。耐熱性・耐寒性に優れます。 耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮します。
用途耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材。幅(mm)915長さ(mm)1000材質シリコーンゴム使用温度範囲-55~200℃
シリコンゴム