絞り込み
厚さ(mm)
- 4(1)
- 7.8(1)
長さ(mm)
- 500(2)
幅(mm)
- 500(2)
材質
- シリコン(2)
ブランド
- ホッティーポリマー
- スリーハイ(14)
- 十川ゴム(13)
- WAKI(和気産業)(8)
- タイガースポリマー(8)
- アキツ(5)
- 光(4)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- 中興化成工業(1)
- アラム(1)
- DreamWay(ドリームウェイ)(1)
- ボンガード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

シリコーンスポンジシート 厚さ4mm
ホッティーポリマー¥8,598税込¥9,4581枚15日以内出荷から16日以内出荷このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)4±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコーンスポンジシート 厚さ8mm
ホッティーポリマー¥14,980税込¥16,4781枚16日以内出荷このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7.8±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリ光-ン 蓄光ゴム紐 4Φ
ホッティーポリマー¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)ほか6日以内出荷「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等RoHS指令(10物質対応)対応
シリ光-ン 蓄光ゴム紐 3Φ
ホッティーポリマー¥2,198~税込¥2,418~1巻(1m)ほか6日以内出荷「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等RoHS指令(10物質対応)対応