絞り込み
長さ(mm)
- 7000
- 100(21)
- 120(1)
- 150(3)
- 200(24)
- 245(1)
- 250(3)
- 300(25)
- 500(24)
- 1000(27)
- 1500(6)
- 2000(6)
- 3000(3)
- 5000(7)
- 10000(7)
- 20000(2)
- 25000(1)
- 30000(2)
- 35000(1)
- 50000(4)
- 100000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 二トリルゴム(NBR)(1)
ブランド
- 十川ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

カラー導電性ゴムシート
十川ゴム¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応