絞り込み
長さ(mm)
  • 7000
  • 100(117)
  • 150(25)
  • 200(118)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(156)
  • 450(7)
  • 500(123)
  • 1000(191)
  • 1500(26)
  • 2000(75)
  • 2400(14)
  • 3000(27)
  • 5000(54)
  • 10000(91)
  • 20000(22)
  • 25000(11)
  • 30000(9)
  • 50000(38)
  • 100000(23)
材質
  • ウレタン(2)
  • ゴム(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
ブランド
  • 十川ゴム(3)
  • イノアック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • 耐電性ゴムシート 十川ゴム

    耐電性ゴムシート

    十川ゴム
    86,980税込95,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー導電性ゴムシート 十川ゴム

    カラー導電性ゴムシート

    十川ゴム
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材