絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
材質
- ニトリルゴム(NBR)(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(39)
- アキツ(18)
- WAKI(和気産業)(9)
- タイガースポリマー(9)
- RS PRO(5)
- ノーブランド(4)
- ホッティーポリマー(3)
- 十川ゴム(1)
- 光(1)
- 篠田ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25