絞り込み
長さ(mm)
- 1000(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
材質
- 二トリルゴム(NBR)(1)
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(1)
- エスコ(31)
- アキツ(18)
- WAKI(和気産業)(9)
- タイガースポリマー(9)
- ノーブランド(4)
- ホッティーポリマー(3)
- 光(1)
- 篠田ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

カラー導電性ゴムシート
十川ゴム¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応