NBR(ニトリルゴム)シート
(5件のレビュー)当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
導電性ゴムシート CEP-2タイガースポリマー(13件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
NBR(ニトリルゴム)シート 白アキツ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質二トリルゴム(NBR)硬さ65(62)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.8[100]切断時伸(%)730圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3