絞り込み
ブランド
  • アキツ(22)
  • ノーブランド(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 150(1)
  • 200(23)
  • 250(1)
  • 300(23)
  • 500(23)
  • 1000(23)
  • 1500(11)
  • 2000(10)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
  • 10000(3)
  • 20000(2)
  • 30000(2)
  • 100000(1)
材質
  • フッ素ゴム(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴムシート 厚さ1mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ1mmアキツ(20件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド(14件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
フッ素ゴムシート 厚さ2mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ2mmアキツ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ3mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ3mmアキツ(21件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ0.5mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ0.5mmアキツ(13件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ1.5mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ1.5mmアキツ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ1mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ1mmアキツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ0.5mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mmアキツ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ10mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ10mmアキツ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)10材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ4mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ4mmアキツ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)4材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴム60° アキツフッ素ゴム60°アキツ
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム
フッ素ゴム50° アキツフッ素ゴム50°アキツ
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム硬度50(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mmアキツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mmアキツ
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ1.5mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ1.5mmアキツ
1,098税込1,208
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ10mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ10mmアキツ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ8mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ8mmアキツ
6,398税込7,038
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)8仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ6mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ6mmアキツ
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)6仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ4mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ4mmアキツ
3,500税込3,850
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ8mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ8mmアキツ
6,598税込7,258
1枚
6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)8材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴムシート 厚さ6mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ6mmアキツ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)6材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
フッ素ゴム