絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)(41)
  • アキツ(37)
  • エスコ(23)
  • 岡安ゴム(21)
  • TRUSCO(13)
  • (10)
  • アイテック(9)
  • ホッティーポリマー(6)
  • シナジーワークス(6)
  • タイガースポリマー(4)
  • イノアック(2)
  • コクゴ(2)
  • 日東電工(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 東洋クオリティワン(2)
  • アキレス(1)
  • 三友(1)
  • マクセル(1)
  • 不二空機(1)
長さ(mm)
  • 100(45)
  • 150(5)
  • 200(44)
  • 250(3)
  • 280(7)
  • 300(52)
  • 500(45)
  • 1000(49)
  • 1500(13)
  • 2000(28)
  • 2200(3)
  • 2400(11)
  • 5000(13)
  • 10000(36)
  • 15000(2)
  • 20000(3)
  • 25000(3)
  • 30000(3)
  • 50000(7)
  • 100000(9)
材質
  • ウレタン(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(149)
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(5)
  • ポリエステル(1)
  • 合成ゴム(5)
  • 天然ゴム(NR)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(18件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(13件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(8件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
溝ゴム2.4Mカット アイテック溝ゴム2.4Mカットアイテック(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(2件のレビュー)
68税込75特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mmアキツ(5件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐寒温度(℃)-55
EPDM丸紐ゴム 岡安ゴムEPDM丸紐ゴム岡安ゴム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
86税込95
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型ゴム粘着付 光アングル型ゴム粘着付(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
EPDMゴムロール WAKI(和気産業)EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白 アキツEPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白アキツ(5件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT)硬さ66(63)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%)JIS規格K6380(BCH0350)引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117]切断時伸(%)650圧縮永久ひずみ(%)35耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
L型ゴム粘着付 光L型ゴム粘着付(7件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付岡安ゴム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から13日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
グレーチング騒音防止ゴム WAKI(和気産業)グレーチング騒音防止ゴムWAKI(和気産業)
789税込868
1セット(2枚)
当日出荷
溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
用途グレーチングの騒音防止に材質NRゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)950幅(mm)20厚さ(mm)2
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から12日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(2件のレビュー)
81税込89
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
91税込100
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ4mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ4mmアキツ(3件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)4材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐寒温度(℃)-55
EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴムEPDM丸紐スポンジ岡安ゴム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
8日以内出荷
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)構成フィルム基材粘着剤アクリル系粘着剤比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工エプトシーラー 686P(テープ付き)日東電工(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
8日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.13伸び(%)550引張強度(N/cm2)10圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
L型ゴム WAKI(和気産業)L型ゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
ゴム L型 光ゴム L型(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴムタイプL型ゴムドラム径(mm)300
溝ゴム 溝ゴム-324 日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-324日本緑十字社
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒東洋クオリティワン(7件のレビュー)
851税込936
1枚
3日以内出荷
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
白スポンジ 篠田ゴム白スポンジ篠田ゴム
569税込626
1個
当日出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エチレンプロピレンゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら