絞り込み
ブランド
  • ホッティーポリマー(3)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 岡安ゴム(2)
  • シナジーワークス(2)
  • エスコ(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 5000
  • 100(45)
  • 150(5)
  • 200(44)
  • 250(3)
  • 280(7)
  • 300(52)
  • 500(45)
  • 1000(49)
  • 1500(13)
  • 2000(28)
  • 2200(3)
  • 2400(11)
  • 10000(36)
  • 15000(2)
  • 20000(3)
  • 25000(3)
  • 30000(3)
  • 50000(7)
  • 100000(9)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ厚さ(mm)0.2材質EPDM硬度60(タイプA)色調黒色表面網目模様引張強度(MPa)11.8伸び(%)4.8RoHS指令(10物質対応)対応厚さ公差(mm)±0.05
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
4,298税込4,728
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度【(C)-JIS K7312】5RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMシート WAKI(和気産業)EPDMシートWAKI(和気産業)
31,980税込35,178
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフWAKI(和気産業)
22,880税込25,168
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-Wシナジーワークス
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80
1 - 3 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型) エスコ1 - 3 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)全長(m)5締め付け範囲(mm)1~3アズワン品番64-2302-35
エチレンプロピレンゴム