カテゴリ
絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(7)
ブランド
- エスコ(21)
- コクゴ(8)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(8)
- 東レプラスチック精工(2)
- アズワン(1)
- タキロンポリマー(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 250(1)
- 295(1)
- 300(2)
- 495(1)
- 500(3)
- 750(1)
- 1000(17)
- 1200(3)
- 2000(4)
材質
- ポリアセタール(POM)(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工

POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板
東レプラスチック精工(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚7日以内出荷摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
POM-NC パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒
東レプラスチック精工(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本7日以内出荷特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリアセタールシート
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
ポリアセタールシート
コクゴ¥29,980~税込¥32,978~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。幅(mm)600長さ(m)2