アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から4日以内出荷
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
399税込439
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
389税込428
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
【オーダー】POM タキロンポリマー【オーダー】POMタキロンポリマー(1件のレビュー)
432税込475
1枚
3日以内出荷
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板東レプラスチック精工(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から4日以内出荷
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
4mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ4mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MA-4
500x1000x0.5mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.5mm ポリアセタールシートエスコ(1件のレビュー)
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-0.5
300x300x10mm ポリアセタール板 エスコ300x300x10mm ポリアセタール板エスコ
6,270税込6,897
1個
欠品中
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×300
300x300x 8mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 8mm ポリアセタール板エスコ
5,690税込6,259
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)8寸法(mm)300×300
Φ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,180税込4,598
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300径(mm)60
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
欠品中
材質POM全長(mm)300径(mm)40
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300径(mm)30
10mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ10mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-10
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
300x600x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x600x 5mm ポリアセタール板エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×600
300x300x 6mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 6mm ポリアセタール板エスコ
4,260税込4,686
1個
欠品中
材質POM厚さ(mm)6寸法(mm)300×300
Φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500径(mm)30
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,900税込3,190
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300径(mm)50
15mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ15mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-15
300x600x 6mm ポリアセタール板 エスコ300x600x 6mm ポリアセタール板エスコ
8,510税込9,361
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)6寸法(mm)300×600
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
4日以内出荷
材質POM全長(mm)500径(mm)50
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ
6,298税込6,928
1本(1000mm)
7日以内出荷
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
500x1000x2.0mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x2.0mm ポリアセタールシートエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-2
500x1000x1.0mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x1.0mm ポリアセタールシートエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-1
600x1200x6mm ポリアセタール板 エスコ600x1200x6mm ポリアセタール板エスコ
21,100税込23,210
1個
6日以内出荷
エスコ品番EA441MC-6
8mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ8mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-8
5mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ5mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-5
23mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ23mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-23
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリアセタール丸棒 エスコポリアセタール丸棒エスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
材質ポリペンコアセタール (コポリマー)全長(m)1公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0径(mm)20
ポリアセタール