絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8(6)
  • 1(10)
  • 1.5(13)
  • 2(5)
  • 3(4)
寸法(mm)
  • 15×15
  • 9×9(9)
  • 9.2×9.2(5)
  • 10×10(10)
  • 12×12(16)
  • 15×5(7)
  • 19×19(16)
  • 20×5(5)
  • 20×20(21)
  • 25×10(5)
  • 25×15(11)
  • 25×25(28)
  • 30×10(6)
  • 30×15(10)
  • 30×20(8)
  • 30×30(29)
  • 40×20(13)
  • 40×40(15)
  • 50×25(8)
  • 50×50(12)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 250(1)
  • 300(5)
  • 400(1)
  • 550(1)
  • 700(1)
  • 850(1)
  • 910(2)
  • 995(3)
  • 1000(10)
  • 1820(8)
  • 1995(3)
  • 2000(5)
  • 3640(3)
  • 3650(1)
  • 4000(3)
  • その他(2)
  • シルバー(10)
  • ブラック(2)
  • ブロンズ(4)
  • ホワイト(5)
材質
  • アルミニウム(15)
  • アルミニウム(A6063)(8)
  • アルミニウム(A6063S)(6)
ブランド
  • 光モール(9)
  • アルインコ(7)
  • (4)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • 安田(2)
  • トレード(2)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
光モール・アルインコ・光・泰豊トレーディング・安田・トレード・エスコ・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
769税込846
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミアングル ホワイトアルマイト 光アルミアングル ホワイトアルマイト
469税込516
1本ほか
当日出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
549税込604
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000表面処理生地
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)ノーブランド(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミアングル シルバー(B2アルマイト)安田(8件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
629税込692
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミ角棒 光アルミ角棒(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミアングル 光モールアルミアングル光モール(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ
999税込1,099
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミステンカラーRアングル 光モールアルミステンカラーRアングル光モール(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
829税込912
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
869税込956
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
629税込692
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミアングル ブロンズ 安田アルミアングル ブロンズ安田
429税込472
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,290税込5,819
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
アルミ等辺アングル 15X15X1.5 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.5アルインコ
419税込461
1本
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4273材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)15×15
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール
179税込197
1本
3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
15 x15 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ15 x15 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-15A

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル