216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 表面処理B1アルマイト
1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
769 税込846
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
1本ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミアングル
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ四角棒
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ 長さ(mm)1000 表面処理生地
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ平角棒
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミアングル
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
249 税込274
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。 質量(kg)0.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります