絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
ブランド
アルインコ・RS PRO・エスコ・光モール・ノーブランド・光・泰豊トレーディング・Namekawa(滑川軽銅)・安田・トレード・イーグルクランプ・ハイロジック・浜国・MIZO・BONDHUS・TMEHジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミモール パネル縁コ型 アルインコ

    アルミモール パネル縁コ型

    アルインコ
    829税込912
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    モール材パネル縁
    用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコ

    アルミ不等辺アングル 10×15×1.5

    アルインコ(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ

    アルミフラットバー 30×3.0

    アルインコ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS

    ヘックステンダー 延長用六角ツール

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
    用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)

    安田(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • 【オーダー】A6063Rなしチャンネル Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063Rなしチャンネル

    Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平角棒 泰豊トレーディング

    アルミ平角棒

    泰豊トレーディング
    319税込351
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ生地
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 15X15X1.0

    アルインコ
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    アルミアングルです。
    用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
  • アルミフラットバー 20×5.0 アルインコ

    アルミフラットバー 20×5.0

    アルインコ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    質量(kg)0.54
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断
  • アルミアングル ブロンズ 安田

    アルミアングル ブロンズ

    安田
    359税込395
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 25X25X2.0

    アルインコ
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ
    479税込527
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000全長(mm)1000
  • アルミアングルピース アルインコ

    アルミアングルピース

    アルインコ
    249税込274
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    止め金具として使用できます。
    用途建築資材材質アルミ厚さ(mm)3
  • フロアー材用のRアングル用ビス 光モール

    フロアー材用のRアングル用ビス

    光モール
    71税込78
    1袋(7本)
    当日出荷
    フロアー材用のRアングル専用で仕上げが美しくなります。
    用途フロアー材用のRアングルの取付に。
  • 【オーダー】A6063アングルR Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063アングルR

    Namekawa(滑川軽銅)
    2,052税込2,257
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A6063不等辺アングル Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063不等辺アングル

    Namekawa(滑川軽銅)
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
  • アルミアングル 泰豊トレーディング

    アルミアングル

    泰豊トレーディング
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレード

    アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト

    トレード
    5,290税込5,819
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
  • 40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ

    40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1組(10本)
    当日出荷
    入数10
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
  • 50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本) エスコ

    50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HF-5
  • 30 x30 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ

    30 x30 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HC-30Aシルバー
  • アルミアングル1995mm 光

    アルミアングル1995mm

    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質アルミタイプアングル
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ25mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ25mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.38切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミフラットバー ブロンズ 安田

    アルミフラットバー ブロンズ

    安田
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    タイプフラットバー厚さt(mm)3公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • 【オーダー】A6063平角棒 Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063平角棒

    Namekawa(滑川軽銅)
    1,900税込2,090
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A6063Rなしアングル Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063Rなしアングル

    Namekawa(滑川軽銅)
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A6063R付きチャンネル Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063R付きチャンネル

    Namekawa(滑川軽銅)
    2,956税込3,252
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • P型アングル イーグルクランプ

    P型アングル

    イーグルクランプ
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    アルミアングルP型<甲丸>
    材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1.1寸法A(mm)5寸法B(mm)11
  • アルミ平角棒 泰豊トレーディング

    アルミ平角棒

    泰豊トレーディング
    369税込406
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • 20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ

    20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1組(10本)
    当日出荷
    寸法A(mm)20厚さt(mm)3入数10
  • 30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ

    30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1組(10本)
    4日以内出荷
    入数10
  • 50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ

    50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1組(5本)
    翌日出荷
    仕様サイズ(A×t)mm:50×3入数5
  • 30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ

    30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(10本)
    翌日出荷
    仕様サイズ(A×t)mm:30×2入数10
  • 20x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ

    20x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)

    エスコ
    8,420税込9,262
    1組(10本)
    翌日出荷
    仕様サイズ(A×t)mm:20×2入数10

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル