絞り込み
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.1(9)
  • 0.3(10)
  • 0.4(5)
  • 0.5(12)
  • 0.8(6)
  • 1(16)
  • 1.5(6)
  • 2(16)
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(14)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(5)
幅(mm)
  • 10~1200(1)
  • 20~50(4)
  • 51~100(4)
  • 100(2)
  • 101~150(4)
  • 151~200(4)
  • 201~250(4)
  • 251~300(4)
  • 300(1)
  • 301~350(4)
  • 351~400(4)
  • 401~450(4)
  • 451~500(4)
  • 501~600(3)
  • 601~800(3)
  • 801~1000(3)
  • 1000(2)
  • 1001~1200(3)
  • 1219(1)
長さ(mm)
  • 10~2400(1)
  • 50(4)
  • 100(6)
  • 150(4)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(5)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
  • 1800(3)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2438(1)
材質
  • SUS304(12)
  • SUS821L1(2)
ブランド
  • 日鉄ステンレス(7)
  • ノーブランド(5)
  • 日本冶金工業(4)
  • 高砂鐵工(2)
  • エスコ(1)
  • 奥岡製作所(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(10件のレビュー)
    1,743税込1,917
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(1件のレビュー)
    5,120税込5,632
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(5件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング

    日鉄ステンレス(4件のレビュー)
    1,929税込2,122
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.22切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    3,862税込4,248
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)3仕上ヘアーラインサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング

    日鉄ステンレス
    1,986税込2,185
    1枚
    翌々日出荷
    18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(1件のレビュー)
    1,871税込2,058
    1枚
    翌々日出荷
    18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス
    2,043税込2,247
    1枚
    翌々日出荷
    ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 純タングステン 板 ノーブランド

    純タングステン 板

    ノーブランド
    199,800税込219,780
    1枚
    3日以内出荷
    形状切断公差0~+2.0mm
  • 【オーダー】ポルカプレート 厚さ3mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業

    【オーダー】ポルカプレート 厚さ3mm(SUS304) Polka Plate-Type304

    日本冶金工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
    材質SUS304長さ(mm)10~2400で1mm単位にて指定。幅(mm)10~1200(1mm単位で指定)厚さ(mm)3切断公差長さ・巾とも(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング

    日鉄ステンレス
    2,186税込2,405
    1枚
    3日以内出荷
    ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 ) 日本冶金工業

    チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 )

    日本冶金工業
    97,980税込107,778
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
    用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304板厚(mm)3寸法(縦×横)(mm)1240×2500
  • 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品 高砂鐵工

    二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品

    高砂鐵工
    99,980税込109,978
    1枚
    翌々日出荷
    二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
    用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:2.5硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16
  • 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工

    二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品

    高砂鐵工
    99,980税込109,978
    1枚
    翌々日出荷
    二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
    用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16
  • ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業

    ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304

    日本冶金工業
    88,980税込97,878
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。 洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
    用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304長さ(mm)2438幅(mm)1219板厚(mm)3
  • 【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ3mm 日本冶金工業

    【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ3mm

    日本冶金工業
    5,398税込5,938
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。 耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。 食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
    切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
ステンレスプレート