絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(5)
厚さ(mm)
  • 45
  • 0.1(11)
  • 0.3(9)
  • 0.4(6)
  • 0.5(12)
  • 0.8(7)
  • 1(19)
  • 1.2(5)
  • 1.5(7)
  • 2(17)
  • 3(22)
  • 4(19)
  • 5(18)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 18(5)
幅(mm)
  • 20~50(5)
  • 51~100(5)
  • 101~150(5)
  • 151~200(5)
  • 201~250(5)
  • 251~300(5)
  • 301~350(5)
  • 351~400(5)
  • 401~450(5)
  • 451~500(5)
長さ(mm)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(5)
  • 400(5)
  • 450(5)
  • 500(5)
材質
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUS310(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ45mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ45mmノーブランド
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ45mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ45mmノーブランド
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ45mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ45mmノーブランド
4,598税込5,058
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ45mm ノーブランド【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ45mmノーブランド
5,898税込6,488
1枚
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mm ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
ステンレスプレート