絞り込み
ブランド
  • NOMIZU(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 光モール(1)
  • ハイロジック(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
外径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 300(5)
  • 600(1)
  • 995(4)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
材質
  • SUS304
  • SUS303(5)
  • SUS316(4)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2(3)
3(4)
4(3)
5(3)
6(5)
7(1)
8(3)
9(2)
10(6)
12(4)
15(2)
16(3)
20(4)
22(1)
25(3)
28(1)
30(4)
32(1)
40(1)
50(1)
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(5件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 ハイロジックステンレス丸棒ハイロジック(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-304 h9丸棒 NOMIZUJIS-304 h9丸棒NOMIZU
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-304 ピーリング丸棒NOMIZU
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
ステンレス丸棒