絞り込み
外径(Φmm)
- 30
- 35(4)
- 40(4)
- 45(6)
- 50(8)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(5)
- 80(6)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(5)
- 120(6)
- 140(5)
- 150(3)
- 160(5)
- 180(3)
- 200(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 15(2)
- 20(2)
長さ(mm)
- 40(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(4)
- 120(2)
- 140(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(4)
- 220(2)
- 240(2)
- 260(2)
- 280(2)
- 300(4)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 700(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- リン青銅(2)
- 銅(2)
切断方法
- 鋸切断(4)
ブランド
- ノーブランド(4)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工

【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×15Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×20Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工