絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • エスコ(2)
外径(Φmm)
  • 22
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 15(8)
  • 18(5)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(4)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(6)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 600(6)
  • 700(4)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1000(4)
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 1900(1)
  • 2000(1)
材質
  • 快削黄銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
切断方法
  • 鋸切断(6)
長さ公差(mm)
  • 0~+3(3)
  • ±2(1)
0~+3・±2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(5)
5(5)
6(5)
7(5)
8(6)
10(7)
12(6)
15(8)
18(5)
20(11)
22
25(10)
28(6)
30(9)
32(6)
40(6)
80(5)
100(4)
110(4)
120(4)
外径(Φmm)をもっと見る
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
5,800税込6,380特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmmノーブランド(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮丸棒