絞り込み
サービス分類

【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)
竹中金網(1件のレビュー)¥5,679税込¥6,2471個3日以内出荷亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
『真鍮』には他にこんなカテゴリがあります
- 真鍮プレート
- 真鍮丸棒
- 真鍮パイプ
- 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- 真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- 真鍮その他形状