4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮金網 泰豊トレーディング

    真鍮金網

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど
  • 【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)

    竹中金網(1件のレビュー)
    5,679税込6,247
    1個
    3日以内出荷
    亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • 真鍮 ミニ板 メッシュタイプ 光

    真鍮 ミニ板 メッシュタイプ

    (2件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板
  • 真鍮メッシュ くればぁ

    真鍮メッシュ

    くればぁ
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。

真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮メッシュ板