307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
真鍮丸棒 光真鍮丸棒(18件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
真鍮パイプ 泰豊トレーディング真鍮パイプ泰豊トレーディング(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮パイプ 泰豊トレーディング真鍮パイプ泰豊トレーディング(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質真鍮
真鍮パイプ 光真鍮パイプ(20件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
真鍮丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング真鍮丸棒(インゴット)泰豊トレーディング(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(62件のレビュー)
449税込494
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮円板 泰豊トレーディング真鍮円板泰豊トレーディング
349税込384
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
黄銅線 泰豊トレーディング黄銅線泰豊トレーディング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20本)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質長さ(mm)300
真鍮球 泰豊トレーディング真鍮球泰豊トレーディング(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
砂鉄 泰豊トレーディング砂鉄泰豊トレーディング
299税込329
1本(50g)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
真鍮六角棒 泰豊トレーディング真鍮六角棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮形状六角棒
真鍮板 シートタイプ 光真鍮板 シートタイプ(3件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
真鍮金網 泰豊トレーディング真鍮金網泰豊トレーディング(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒ノーブランド(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
真鍮板(インゴット) 泰豊トレーディング真鍮板(インゴット)泰豊トレーディング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
真鍮四角管 泰豊トレーディング真鍮四角管泰豊トレーディング(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmmノーブランド(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮粉 泰豊トレーディング真鍮粉泰豊トレーディング
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮サイコロ 泰豊トレーディング真鍮サイコロ泰豊トレーディング(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4個)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mmノーブランド(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮球(インゴット) 泰豊トレーディング真鍮球(インゴット)泰豊トレーディング
839税込923
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmmノーブランド(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮パイプ 泰豊トレーディング真鍮パイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5本)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
真鍮サイコロ(ホビー用) 光真鍮サイコロ(ホビー用)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
材質真鍮寸法(mm)20×20×20
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mmノーブランド(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)竹中金網(1件のレビュー)
5,679税込6,247
1個
3日以内出荷
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
真鍮平角棒 泰豊トレーディング真鍮平角棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
真鍮球(ホビー用) 光真鍮球(ホビー用)(3件のレビュー)
579税込637
1セット(20個)ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の真鍮素材です
材質真鍮
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
219税込241
1本
当日出荷から翌日出荷
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mmノーブランド(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mmノーブランド(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅六角棒ノーブランド(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
形状六角棒JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
真鍮 ミニ板 メッシュタイプ 光真鍮 ミニ板 メッシュタイプ(2件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
タイプ平板
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mmノーブランド(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮