絞り込み
長さ(mm)
  • 500
  • 100(26)
  • 120(1)
  • 150(6)
  • 200(32)
  • 245(1)
  • 250(6)
  • 300(33)
  • 1000(33)
  • 1500(29)
  • 2000(24)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(8)
  • 10000(8)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
  • 40000(1)
  • 50000(3)
  • 100000(1)
材質
  • ゴム(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(4)
  • 二トリルゴム(NBR)(23)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アキツ(23)
  • エスコ(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • タイガースポリマー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(26)
200(32)
250(6)
300(33)
500
1000(33)
1500(29)
2000(24)
5000(8)
10000(8)
長さ(mm)をもっと見る
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(8件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmアキツ(44件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(55件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業)衝撃吸収材 ハネナイトWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mmアキツ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー導電性ゴムシート CEP-2タイガースポリマー(13件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mmアキツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mmアキツ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mmアキツ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mmアキツ(10件のレビュー)
969税込1,066特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR スポンジゴム アキツNBR スポンジゴムアキツ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR(ニトリルゴム)シート 白 アキツNBR(ニトリルゴム)シート 白アキツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質二トリルゴム(NBR)硬さ65(62)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.8[100]切断時伸(%)730圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR スポンジゴム テープ付 アキツNBR スポンジゴム テープ付アキツ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mmアキツ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)8仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)耐ガソリンゴムWAKI(和気産業)
3,988税込4,387
1枚
翌々日出荷
環境適応型、ROHS2適合優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ6mmアキツ
1,498税込1,648
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)6仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR) エスコ500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR)エスコ
取扱い終了
材質NBR厚さ(mm)1.5寸法(m)0.5×0.5アズワン品番64-2208-17
500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NR) エスコ500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)エスコ
取扱い終了
材質NR厚さ(mm)3.0寸法(m)0.5×0.5アズワン品番64-2208-29
500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NBR) エスコ500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NBR)エスコ
取扱い終了
材質NBR厚さ(mm)1.0寸法(m)0.5×0.5アズワン品番64-2208-15

ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリル ゴム板・シート