絞り込み
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「長さ(mm)」から絞り込む

NBR(ニトリルゴム)シート
(14件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
衝撃吸収材 ハネナイト
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート CEP-2
タイガースポリマー(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。材質NBR(発泡ニトリルゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR スポンジゴム テープ付
アキツ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から8日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
制振・静音マット 重量用
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881パック(4枚)当日出荷衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)10寸法(mm)65×70使用荷重(kg)約90(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
耐ガソリンゴム
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から翌々日出荷環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート ECC-8
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。材質導電性ゴム厚さ(mm)2タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
カラー導電性ゴムシート
十川ゴム¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
制振・静音マット ディンプルタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(4枚)当日出荷衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)16寸法(mm)50×50使用荷重(kg)約40(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
制振・静音パッド 粘着付
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381パック(9個)当日出荷衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)3寸法(mm)20×20使用荷重(kg)約15(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441658-251027-02.jpg)
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
エスコ¥10,500税込¥11,5501巻翌日出荷ドラム巻き。粘着なしタイプ。材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個当日出荷仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×500













![200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813333-171006-02.jpg)





![200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813525-180227-02.jpg)
![500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813464-180227-02.jpg)
![200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813437-180227-02.jpg)





![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441710-251027-02.jpg)
![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441658-251027-02.jpg)
![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441667-251027-02.jpg)
![ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441685-251027-02.jpg)




![1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813674-180227-02.jpg)
![500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813665-180227-02.jpg)
![500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813647-180227-02.jpg)
![200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813622-180227-02.jpg)
![200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813613-180227-02.jpg)
![500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813568-180227-02.jpg)
![500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813543-180227-02.jpg)
![1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813498-180227-02.jpg)
![200x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813446-180227-02.jpg)
![200x 200x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813428-180227-02.jpg)