ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmアキツ(44件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(54件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(19件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(9件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業)衝撃吸収材 ハネナイトWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mmアキツ(11件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー導電性ゴムシート CEP-2タイガースポリマー(13件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(4件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mmアキツ(4件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mmアキツ(5件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mmアキツ(10件のレビュー)
289税込318特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mmアキツ(3件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ WAKI(和気産業)衝撃吸収材 ハネナイトスポンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 白 アキツNBR(ニトリルゴム)シート 白アキツ(1件のレビュー)
179税込197特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質二トリルゴム(NBR)硬さ65(62)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.8[100]切断時伸(%)730圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(9件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
NBR スポンジゴム アキツNBR スポンジゴムアキツ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR スポンジゴム テープ付 アキツNBR スポンジゴム テープ付アキツ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
制振・静音マット 重量用 WAKI(和気産業)制振・静音マット 重量用WAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1パック(4枚)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)10材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)65×70使用荷重(kg)約90(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR布入りゴムシート タイガースポリマーCR布入りゴムシートタイガースポリマー
3,798税込4,178特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
NBRゴムシート WAKI(和気産業)NBRゴムシートWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
制振・静音マット ディンプルタイプ WAKI(和気産業)制振・静音マット ディンプルタイプWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1パック(4枚)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)50×50使用荷重(kg)約40(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-111
1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
31,200税込34,320
1個
当日出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×1000
1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
14,100税込15,510
1個
当日出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×500
制振・静音パッド 粘着付 WAKI(和気産業)制振・静音パッド 粘着付WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1パック(9個)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)20×20使用荷重(kg)約15(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応

ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリル ゴム板・シート