「長さ(mm)」から絞り込む
1000(1)
2000(3)
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
色黒
硬度(Cタイプ)25
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
『クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- クロロプレン ゴム板・シート
- クロロプレン スポンジゴム
- クロロプレン ゴム丸棒・パイプ
- クロロプレン ゴムひも
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。