28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(23)
150(1)
200(23)
250(1)
300(23)
500(23)
1000(21)
1500(11)
2000(10)
10000(1)
長さ(mm)をもっと見る
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
1枚
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ノーブランドフッ素ゴムシート
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
1枚
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホッティーポリマーFKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm
RoHS
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質FKM 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)3 表面平滑 引張強度(MPa)9.1 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)4 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)10 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム 硬度50(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

厚さ(mm)2 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TFB8010 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 仕様低歪タイプ 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,114 税込2,325
3日以内出荷

厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)5 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フッ素ゴムの発泡体です。 耐熱性・耐薬品性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素スポンジ
1枚
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)8 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)6 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)4 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本バルカーバルフロンシート
食品衛生法適合品です。 耐薬品性に優れています。
用途電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。 半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。 幅(mm)500 長さ(mm)500 材質フッ素樹脂 使用温度範囲-260~300℃
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)8 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)6 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『フッ素ゴム』には他にこんなカテゴリがあります