絞り込み
材質
- フッ素ゴム(1)
ブランド
- タイガースポリマー
- ノーブランド(2)
- アキツ(2)
- 日本バルカー(1)
- ホッティーポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
特価

【オーダー】フッ素ゴム80°黒
タイガースポリマー¥2,114税込¥2,3251枚3日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。仕様低歪タイプ適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)サービス分類オーダー・加工
『フッ素ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- フッ素 ゴム板・シート
- フッ素 スポンジゴム
- フッ素 ゴムひも