「材質」から絞り込む
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
溝ゴム光(34件のレビュー)当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(8件のレビュー)当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2色黒硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムWAKI(和気産業)(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型ゴム粘着付光(4件のレビュー)当日出荷
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付岡安ゴム(2件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)(4件のレビュー)当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM スポンジ角紐TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
L型ゴム粘着付光(7件のレビュー)当日出荷
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白アキツ(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT)硬さ66(63)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%)JIS規格K6380(BCH0350)引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117]切断時伸(%)650圧縮永久ひずみ(%)35耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
ゴム L型光(1件のレビュー)当日出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴムタイプL型ゴムドラム径(mm)300
L型ゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
溝ゴム 溝ゴム-324日本緑十字社当日出荷
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0色黒質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
EPDMゴムスポンジ角紐共ショウ¥4,698~税込¥5,168~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25材質EPDM色黒硬さ(測定値)18°伸び(%)300引張強度(MPa)0.71RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
EPDM スポンジ丸紐TRUSCO当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80
EPDMスポンジゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
極薄EPDMシートマクセル当日出荷
防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。
シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)厚さ(mm)0.1引張強度(MPa)13.5硬さ(デュロメータA)78抵抗値(体積固有)10^10Ω・cm伸び1.8
環境配慮型EPDM ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2材質特殊合成EPDMゴム色グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ8mmアキツ6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
EPDM ゴム丸紐TRUSCO当日出荷から翌日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
チャンネルMIZO税込¥2,968~¥2,698~
L-28MIZO税込¥4,398¥3,998