絞り込み
材質
- ウレタン(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(16)
- 天然ゴム(NR)(1)
長さ(mm)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(2)
- 280(2)
- 300(4)
- 500(2)
- 950(1)
- 1000(6)
- 2000(3)
- 5000(1)
- 10000(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(1)
- 光(17)
- TRUSCO(12)
- 岡安ゴム(10)
- シナジーワークス(6)
- タイガースポリマー(4)
- ホッティーポリマー(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- イノアック(1)
- 不二空機(1)
- 外山電気(1)
- サンペルカ(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価
「材質」から絞り込む
ウレタン(1)
エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(16)
天然ゴム(NR)(1)

EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
EPDMゴム 粘着付
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング騒音防止ゴム
WAKI(和気産業)¥959税込¥1,0551セット(2枚)当日出荷溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!用途グレーチングの騒音防止に材質NRゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)950幅(mm)20厚さ(mm)2
EPDMスポンジゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
平型ゴムEPDM
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジタフ
WAKI(和気産業)¥1,798~税込¥1,978~1巻翌々日出荷から6日以内出荷両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
環境配慮型EPDM ゴムシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。材質特殊合成EPDMゴム厚さ(mm)2色グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めスポンジ
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から翌々日出荷グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
トンネルゴム
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型色黒粘着剤付
ウレタンゴムシート
WAKI(和気産業)¥339~税込¥373~1枚当日出荷力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性無RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1巻翌々日出荷外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム