113件中 81~113件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)10 厚さ(mm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイテックゴム2.4Mカット
ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM 長さ(mm)2400 厚さ(mm)2
1個
479 税込527
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐寒温度(℃)-55
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 仕様半連続気泡体 グレードOP-130 伸び(%)205 引張強度(MPa)0.10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4 見掛密度(kg/m3)80
1枚
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

不二空機ゴムパッド
トラスコ品番175-9521 材質ゴムパッド ノリシキペーパー サイズW3/8-16
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系 タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10) 硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.04726 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)5 寸法(mm)300×300 アズワン品番64-7992-94
1枚
2,460 税込2,706
翌日出荷

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)3 寸法(mm)500×500 アズワン品番64-7992-92
1枚
3,340 税込3,674
翌日出荷

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×300 アズワン品番64-7992-91
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM 長さ(mm)2400 幅(mm)5.5 厚さ(mm)9
1個
539 税込593
3日以内出荷

スポンジアングルを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)5 厚さ(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活騒音対応品・機械振動対応の為パックに重量表記あり
厚さ(mm)10
1パック(16個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アキレスEPMゴムシート
RoHS
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。 材質EPMゴム 長さ(m)10 幅(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質EPDM 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)5 寸法(mm)500×500 アズワン品番64-7992-95
1枚
5,500 税込6,050
翌日出荷

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)500×500 アズワン品番64-7992-89
1枚
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 アズワン品番64-7992-88
1枚
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)1 寸法(mm)500×500 アズワン品番64-7993-46
1枚
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 アズワン品番64-7993-45
1枚
715 税込787
翌日出荷

戸当りクッションテープM型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM 長さ(mm)2400 幅(mm)4 厚さ(mm)9
1個
539 税込593
3日以内出荷

スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 寸法(Φmm)5
1個
599 税込659
翌々日出荷

エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに 厚さ(mm)15 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 密度0.11
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷

長さ(mm)500 幅(mm)500 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m)10 幅(mm)1000 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度5 密度0.11
1巻
63,980 税込70,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)500 幅(mm)500 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲(℃)-20~100 密度0.100±0.03g/cm3
1セット(5枚)ほか
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外山電気ゴムベース
TCブロックが直接設置できない場合、養生材としてご使用ください。
材質合成ゴムEPDM
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)蓄光ゴムシート
RoHS
太陽や蛍光灯の光を吸収・蓄積して、暗い所でこれを徐々に放出・発光する性質をもったゴムです。 吸収―蓄積―発光は何回でも繰り返しできます。
厚さ(mm)1 材質EPDM、蓄光剤 サイズ(mm)100X100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
6日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)4 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイガースポリマー白EPT板(M)〈Hs65〉
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム 使用温度(℃)-30~120
1個
84 税込92
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります