絞り込み
材質
- ウレタン(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
長さ(mm)
- 100
- 12(1)
- 150(5)
- 200(6)
- 250(3)
- 280(2)
- 300(12)
- 330(2)
- 450(2)
- 500(8)
- 1000(11)
- 1500(3)
- 2000(7)
- 2400(11)
- 5000(10)
- 10000(28)
- 20000(2)
- 25000(2)
- 50000(2)
- 100000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- WAKI(和気産業)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「材質」から絞り込む
ウレタン(1)
エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)

EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMシート
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から8日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型EPDM ゴムシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。材質特殊合成EPDMゴム厚さ(mm)2色グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めスポンジ
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081枚当日出荷から翌々日出荷グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンゴムシート
WAKI(和気産業)¥339~税込¥373~1枚当日出荷力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性無RoHS指令(10物質対応)対応
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム