29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

長さ(m)10 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長さ(mm)500 幅(mm)500 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.07292 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系 タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10) 硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.04726 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに 厚さ(mm)15 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 密度0.11
1巻
119,800 税込131,780
7日以内出荷

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
1枚
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 仕様半連続気泡体 グレードOP-130 伸び(%)205 引張強度(MPa)0.10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4 見掛密度(kg/m3)80
1枚
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
1枚
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
1枚
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

戸当りクッションテープM型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM 長さ(mm)2400 幅(mm)4 厚さ(mm)9
1個
539 税込593
翌々日出荷

戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM 長さ(mm)2400 幅(mm)6 厚さ(mm)9
1個
649 税込714
当日出荷

戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM 長さ(mm)2400 幅(mm)5.5 厚さ(mm)9
1個
539 税込593
3日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)6 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)4 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐寒温度(℃)-55
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質EPDM 硬度60(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 伸び(%)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質EPDM 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質EPDM 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります