絞り込み
厚さ(mm)
  • 10
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(17)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 15(12)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(1)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 100(4)
  • 100~1000(1)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 500(4)
  • 650(1)
  • 1000(3)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(19)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 200(3)
  • 280(3)
  • 300(5)
  • 500(2)
  • 1000(3)
  • 2000(4)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 10000(1)
  • 50000(2)
  • 100000(2)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(7)
  • エスコ(3)
  • 岡安ゴム(3)
  • 光(2)
  • アキツ(2)
  • イノアック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 篠田ゴム(1)
  • 東洋クオリティワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(4)
3(6)
4(2)
5(17)
8(2)
10
15(12)
20(11)
25(4)
30(6)
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    光(6件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • 白スポンジ 篠田ゴム

    白スポンジ

    篠田ゴム
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM色白幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650色黒使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン

    【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒

    東洋クオリティワン(7件のレビュー)
    ¥851税込¥936
    1枚
    3日以内出荷
    用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30色黒硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
    用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-20~80
  • スポンジ角紐 岡安ゴム

    スポンジ角紐

    岡安ゴム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
    用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジ黒 テープ付 光

    EPDMスポンジ黒 テープ付

    光
    ¥259税込¥285
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系長さ(mm)300幅(mm)30使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥299税込¥329
    1枚
    当日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
  • カマボコスポンジ WAKI(和気産業)

    カマボコスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型色黒粘着剤付
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平スポンジ WAKI(和気産業)

    平スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
  • スポンジ甲丸紐 岡安ゴム

    スポンジ甲丸紐

    岡安ゴム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    5日以内出荷
    スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
    材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥229税込¥252
    1枚
    当日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
  • ゴムスポンジ[EPDM] エスコ

    ゴムスポンジ[EPDM]

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
  • 30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    ¥5,180税込¥5,698
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
  • ゴムスポンジ[EPDM] エスコ

    ゴムスポンジ[EPDM]

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
    材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45

『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

エチレンプロピレン スポンジゴム